Beli turbo torch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rothenberger Super Fire 3
    Mulai

    Rp3.899.900

    Rothenberger Super Fire 3
    Deskripsi:
    alat untuk membakar
    atribut:
    • Color: Yellow
  2. Lumos LPG Gas Torch
    Mulai

    Rp98.900

    Lumos LPG Gas Torch
    atribut:
    • Type: Model Pistol
  3. TORA Gas Torch Head (Torch Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

  4. Kenmaster Gas Lighter (Pemantik Api)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    Kenmaster Gas Lighter (Pemantik Api)
    Deskripsi:
    GAS TORCH di gunakan pada tabung gas portabel. Akan megeluarkan api dalam tekanan yang tinggi. - Sangat Berfungsi untuk alat di dapur, presentasi dari makanan, untuk mendapat tekstur daging yang menarik, untuk Pemanggang BBQ. - Untuk pengelasan. Auto Ignition. - Tombol knob yang dapat di sesuaikan penggunaan nya, membesarkan dan mengecilkan tingkat tekanan api dan gas yang di keluarkan. - Burner Tube : Tube terbuat dari bahan kuningan yang di plating dengan bahan chrome yang mampu menahan suhu panas dari tekanan api yang di hasilkan. - Desain Ultra ringan. - Tetap aman digunakan setelah pemasanan 2 menit. - Multi-fungsi untuk digunakan di rumah dan bengkel. Item ini mempunyai konektor tipe putar, dengan suhu bakar tinggi mencapai 1000C. Cara menggunakan: 1. Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran. 2. Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). 3. Geser/tekan pemantik pada bagian atas alat. 4. Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. 5. Putar knob ke kiri sampai habis saat selesai.
    atribut:
    • Burning Temperature (up to) (°C): 1000
  5. JTC LED Torch
    Mulai

    Rp229.900

    JTC LED Torch
    atribut:
    • Battery: AAA x 3
    • Size: 25x100mm
  6. JTC Mini LED Torch
    Mulai

    Rp199.900

    JTC Mini LED Torch
    atribut:
    • Battery: AAAx4
    • Size: ø14mmx98L
  7. EDISON Cree LED Alumimum Torch 10W
    Mulai

    Rp739.900

    EDISON Cree LED Alumimum Torch 10W
    Deskripsi:
    Anodised aluminium body. Adjustable beam focus with beam distance of 140m. Operating time: 8hrs. IPx4. Requires 3 x C batteries (not included).
    atribut:
    • Case Material: Aluminium
    • Lumens: 600lm
    • Body Style: Straight
    • Bulb Type: LED
    • Product Number: EAT010
    • Battery Type: Alkaline
    • Battery Life (hour): 8
    • Battery Size: C
    • Beam Distance (m): 140
    • Color: Black
    • IP Rating: IPX-4 Protected Against Splashing or Sprayed Water from Any Angle for Some Time
    • Lumens (lm): 600
    • Number of Batteries: 3x (Not included)
    • Part Number: EDI9045020K
    • Rechargeable: Non-Rechargeable
    • Voltage (V): 1.5
  8. TRUSCO Propane Burner (Propane Torch)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Propane Burner (Propane Torch)
    atribut:
    • Length (mm): 160
    • Weight (kg): 0.94
    • Weight (g): 587
    • Burner Diameter (mm): 75
    • Calorific Value (kcal/hour): 101640
    • Flame Temperature (°C): 1500
  9. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  10. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  11. Morris Heating Torch HE-506 Series (Torch Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp919.900

    Morris Heating Torch HE-506 Series (Torch Gas)
    Deskripsi:
    For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.
    atribut:
    • Type: W/1 TIP
    • Length (mm): 500
    • Head Size (mm): 38.1
    • LPG Pressure (kg/cm²): 0.4
  12. EDISON 6 LED Super Bright Black Case Torch Requires 2xAA
    Mulai

    Rp109.900

    EDISON 6 LED Super Bright Black Case Torch Requires 2xAA
    Deskripsi:
    Six super bright white LEDs. 100,000 hour LED life. Battery life up to 50 hours (continuous). Corrosion-resistant anodised finish. Water and impact resistant. Complete with wrist strap.
    atribut:
    • Lumens: 30lm
    • Head diameter: 27mm
    • Product Number: TAL010B
    • Resistant Properties: Waterproof
    • Battery Life (hour): 50
    • Battery Size: AA
    • Battery Type: Alkaline
    • Beam Distance (m): 30
    • Bulb Type: LED
    • Case Material: Aluminium
    • Color: Black
    • Lumens (lm): 30
    • Number of Batteries: 2
    • Overall Length (mm): 175
    • Part Number: EDI9042560K
    • Weight (g): 135
Daftar Harga turbo torch Terbaru October 2026
Rothenberger Super Fire 3Rp3.899.900
TOKINARC Welding Torch Parts (Tip Kontak)Rp129.900
Lumos LPG Gas TorchRp98.900
TORA Gas Torch Head (Torch Gas)Rp67.900
HADES Cutting Torch (Blender Las Potong)Rp1.099.900
JTC Rechargable LED TorchRp1.099.900
Kenmaster Gas Lighter (Pemantik Api)Rp58.900
JTC LED TorchRp229.900
JTC Mini LED TorchRp199.900
EDISON Cree LED Alumimum Torch 10WRp739.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)